AC Kontaktor LOVATO BG 3P 12A 5,7kW 1NC 24V AC [11BG1201A024]

ŠIFRA 2635341 EAN 8013975081037 LOVATO 11BG1201A024
Kontaktor je elektromehanska stikalna naprava, ki jo upravlja elektromagnet, ki lahko proizvaja, prenaša in lomi tokove. Kontaktor se uporablja za daljinski upravljalnik ali avtomatsko krmiljenje električnih obremenitev.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LOVATO BG
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 12
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 5,7
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.