AC Kontaktor LOVATO BF 4P 18A 7,5kW 4NC 230V AC [BF18T0A230]
- Linija izdelkov: LOVATO BF
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 4
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 18
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 7,5
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 4
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.