AC Kontaktor LOVATO BF 3P 9A 4,2kW 1NO 220V DC [BF0910D220]
- Linija izdelkov: LOVATO BF
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 9
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 4,2
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 220
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.