AC Kontaktor LOVATO BF 3P 80A 45kW 20-48V 20-48V AC/DC [BF8000E024]
- Linija izdelkov: LOVATO BF
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 80
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 45
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 20-48
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 20-48
- Napetost upravljanja: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.