AC Kontaktor LOVATO BF 3P 26A 13kW 24V DC [BF2600D024]
- Linija izdelkov: LOVATO BF
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 26
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 13
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.