AC Kontaktor LOVATO BF 3P 12A 5,7kW 1NO 24V DC [BF1210D024]
- Linija izdelkov: LOVATO BF
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 12
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 5,7
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.