AC Kontaktor LOVATO B 3P 320A 170kW 24V 24V AC/DC [11B3100024]
- Linija izdelkov: LOVATO B
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 320
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 170
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.