AC Kontaktor LOVATO 3P 150A 75kW 48V AC [BF15000A048]
- Linija izdelkov: LOVATO
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 150
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 75
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 48
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.