AC Kontaktor KNL 3P 9A 4kW 1NO 110V AC [KNL9-10-110VAC - KNL9]
- Linija izdelkov: KNL
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 9
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 4
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 110
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.