AC Kontaktor K0 3P 5A 2,2kW 1NO 380V AC [K03M-10-380VAC - K03M]
- Linija izdelkov: K0
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 5
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 2,2
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 380
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.