AC Kontaktor EATON 3P 500A 250kW 2NO 2NC 110-250V 110-250V AC/DC [208213 - DILM500/22(RA250)]
- Linija izdelkov: EATON
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 500
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 250
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 2
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 2
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 110-250
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 110-250
- Napetost upravljanja: AC/DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.