AC Kontaktor EATON 3P 170A 18,5kW 0NO 1NC 0V 24-27V DC [112470 - DILM38-01(RDC24)]
- Linija izdelkov: EATON
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 170
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 18,5
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 0
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 0
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24-27
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.