AC Kontaktor EATON 3P 12A 5,5kW 1NO 0NC 24V 0V AC [276817 - DILM12-10(24V50HZ)]
ŠIFRA 1139355
EAN 4015082768171
EATON
276817 - DILM12-10(24V50HZ)
Kontaktor za 3 polna bremena 380 V 400 V 5,5 kW, 1 N/O, 24 V 50 Hz, AC delovanje, Vijačne sponke
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 12
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 5,5
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 0
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 0
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.