AC Kontaktor TESYS K KONTAKTOR 3P 6A 2,2kW 1NC 42V AC [LC1K0601D7 - *mk]
- Linija izdelkov: TESYS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 6
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 2,2
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 42
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.