AC Kontaktor TESYS K 3P 9A 4kW 1NC 24V DC [LP4K0901BW3 - *mk]
ŠIFRA 1221260
EAN 3389110428575
SCHNEIDER ELECTRIC
LP4K0901BW3 - *mk
Kontaktor TeSys K - 3P - AC-3 = 440 V 9 A - 1 NC pom. - tuljava 24 V DC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: TESYS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 9
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 4
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.