AC Kontaktor TESYS K 3P 6A 2,2kW 1NO 24V DC [LP1K0610BD]

ŠIFRA 1060826 EAN 3389110363227 SCHNEIDER ELECTRIC LP1K0610BD
Kontaktor TeSys K - 3P - AC-3 = 440 V 6 A - 1 NO pom. - tuljava 24 V DC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TESYS
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 6
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 2,2
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
  • Napetost upravljanja: DC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.