AC Kontaktor TESYS D KONTAKTOR 3P 95A 45kW 1NO 1NC 440V AC [LC1D95R7]
- Linija izdelkov: TESYS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 95
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 45
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 440
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.