AC Kontaktor TESYS D 4P 12A 5,5kW 1NO 1NC 220V DC [LC1DT25MD]
- Linija izdelkov: TESYS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 4
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 12
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 5,5
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 220
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.