AC Kontaktor TESYS D 3P 9A 4kW 1NO 1NC 220V DC [LC1D09MD]
- Linija izdelkov: TESYS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 9
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 4
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 220
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.