AC Kontaktor TESYS D 3P 18A 7,5kW 1NO 1NC 220V AC [LC1D18M7]
- Linija izdelkov: TESYS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 18
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 7,5
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 220
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.