AC Kontaktor TESYS D 3P 12A 55kW 1NO 1NC 48V DC [LC1D12EL]
- Linija izdelkov: TESYS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 12
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 55
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 48
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.