AC Kontaktor TESYS D 2P 25A 11kW 1NO 1NC 42V AC [LC1D258D7]
- Linija izdelkov: TESYS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 2
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 25
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 11
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 42
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.