AC Kontaktor TESYS 3P 9A 4kW 1NC 220V AC [LC1K09015M7]
ŠIFRA 2616547
EAN 3389110490039
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1K09015M7
Kont. TeSys K - 3P - AC-3 = 440 V 9 A - 1 NC pom. - tuljava 220 do 230 V AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: TESYS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 9
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 4
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 220
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.