AC Kontaktor TESYS 3P 32A 15kW 1NO 1NC 110V DC [LC1D32FD]
- Linija izdelkov: TESYS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 32
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 15
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 110
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.