AC Kontaktor TESYS 2P 5A 2,2kW 24V AC [LC1SKGC200B7]
- Linija izdelkov: TESYS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 2
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 5
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 2,2
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.