AC Kontaktor SIRIUS S00 3P 16A 7,5kW 1NO 42V AC [3RT2018-1AD01 - 3RT20181AD01]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 16
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 7,5
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 42
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.