AC Kontaktor SIRIUS S0 3P 25A 11kW 2NO 2NC 24V DC [3RT2026-1BB44 - 3RT20261BB44]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 25
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 11
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 2
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 2
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.