AC Kontaktor SIRIUS 3P 40A 18,5kW 1NO 1NC 24V DC [3RT2035-1KB40 - 3RT20351KB40]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 40
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 18,5
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 24
- Napetost upravljanja: DC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.