AC Kontaktor KNL 3P 30A 15kW 500V AC [KNL30-00-500VAC - KNL30]

ŠIFRA 1108711 EAN 3838733026328 ISKRA KNL30-00-500VAC - KNL30
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: KNL
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 30
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 15
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 500
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.