AC Kontaktor EATON 3P 18A 7,5kW 0NO 1NC 230V 0V AC [277036 - DILM17-01(230V50HZ,2]
ŠIFRA 2647313
EAN 4015082770365
EATON
277036 - DILM17-01(230V50HZ,2
Kontaktor za 3 polna bremena 380 V 400 V 7,5 kW, 1 NC, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC delovanje, Vijačne sponke
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 18
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 7,5
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 0
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 0
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.