Kontaktor - kombinacija z MZS SIRIUS Neposredni starter 7-10A 230V AC za 60mm [3RA2120-1JD24-0AP0 - 3RA21201JD240AP0]
ŠIFRA 2607825
EAN 4011209860780
SIEMENS
3RA2120-1JD24-0AP0 - 3RA21201JD240AP0
Zaganjalniki 3RA2 brez varovalk so sestavljeni iz zaščite motorskega stikala 3RV2 in elektromehanskega kontaktorja 3RT2. Naprave so električno in mehansko povezane s pomočjo montažnih kompletov (povezovalni moduli, kompleti za ožičenje in a
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Funkcija: Neposredni starter
- Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 7-10
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.