Kontaktor - kombinacija SIRIUS S00 L-D 12A 5,5kW 230V AC [3RA2317-8XB30-1AP0 - 3RA23178XB301AP0]
ŠIFRA 2689487
EAN 4011209835825
SIEMENS
3RA2317-8XB30-1AP0 - 3RA23178XB301AP0
Zaganjalniki 3RA2 brez varovalk so sestavljeni iz zaščite motorskega stikala 3RV2 in elektromehanskega kontaktorja 3RT2. Naprave so električno in mehansko povezane s pomočjo montažnih kompletov (povezovalni moduli, kompleti za ožičenje in a
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Funkcija: Vzvratna varnost
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 12
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 5,5
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.