Kontaktor - kombinacija z MZS SIRIUS Neposredni starter 3,5-5A 230V AC za 60mm [3RA2120-1FD24-0AP0 - 3RA21201FD240AP0]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Funkcija: Neposredni starter
- Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 3,5-5
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.