Kontaktor - kombinacija z MZS SIRIUS Neposredni starter 22A 11kW 18-25A 400V AC [3RA2120-4BD27-0AP0 - 3RA21204BD270AP0]

ŠIFRA 2798766 EAN 4011209895638 SIEMENS 3RA2120-4BD27-0AP0 - 3RA21204BD270AP0
Zaganjalniki 3RA2 brez varovalk so sestavljeni iz zaščite motorskega stikala 3RV2 in elektromehanskega kontaktorja 3RT2. Naprave so električno in mehansko povezane s pomočjo montažnih kompletov (povezovalni moduli, kompleti za ožičenje in a
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SIRIUS
  • Funkcija: Neposredni starter
  • Nazivni obratovalni tok Ie (A): 22
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 11
  • Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 18-25
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 400
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.