Kontaktor - kombinacija z MZS SIRIUS Neposredni starter 1,8-2,5A 230V AC za 60mm [3RA2110-1CD15-1AP0 - 3RA21101CD151AP0]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Funkcija: Neposredni starter
- Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 1,8-2,5
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.