Kontaktor - kombinacija z MZS SCHNEIDER Neposredni starter 9A 4kW 440V AC [LE1D09R7 - Contactors & motor p]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Funkcija: Neposredni starter
- Nazivni obratovalni tok Ie (A): 9
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 4
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 440
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.