Kontaktor - kombinacija z MZS SCHNEIDER Neposredni starter 6A 1,5kW 2,5A 380V AC [LG1K065Q708 - Contactors & motor p]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Funkcija: Neposredni starter
- Nazivni obratovalni tok Ie (A): 6
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 1,5
- Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 2,5
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 380
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.