Kontaktor - kombinacija z MZS SCHNEIDER Neposredni starter 35A 15kW 230V AC [LE4D35P7 - Contactors & motor p]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Funkcija: Neposredni starter
- Nazivni obratovalni tok Ie (A): 35
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 15
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.