Kontaktor - kombinacija z MZS SCHNEIDER Neposredni starter 2,2kW 3,7A 220V AC [LE1M35M712 - Contactors & motor p]
ŠIFRA 2619196
EAN 3389110765656
SCHNEIDER ELECTRIC
LE1M35M712 - Contactors & motor p
TeSys LE - zaprt zaganjalnik DOL - 3,7 do 5,5 A - 220 V AC tuljava
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Funkcija: Neposredni starter
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 2,2
- Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 3,7
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 220
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.