Kontaktor - kombinacija z MZS SCHNEIDER Neposredni starter 12A 7,5kW 13A 220V AC [LG1D182M720 - Contactors & motor p]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Funkcija: Neposredni starter
- Nazivni obratovalni tok Ie (A): 12
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 7,5
- Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 13
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 220
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.