Kontaktor - kombinacija z MZS SCHNEIDER Neposredni starter 0,18kW 0,8A 230V AC [LE1M35P706 - Contactors & motor p]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Funkcija: Neposredni starter
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 0,18
- Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 0,8
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.