Kontaktor - kombinacija z MZS SCHNEIDER Neposredni starter 6A 0,55kW 1A 380V AC [LJ7K06Q706 - Contactors & motor p]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Funkcija: Neposredni starter
- Nazivni obratovalni tok Ie (A): 6
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 0,55
- Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 380
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.