Kontaktor - kombinacija z MZS SCHNEIDER Neposredni starter 6A 0,25kW 0,63A 220V AC [LG7K06M705 - Contactors & motor p]

ŠIFRA 2618104 EAN 3389110657548 SCHNEIDER ELECTRIC LG7K06M705 - Contactors & motor p
TeSys LG - zaprt zaganjalnik DOL - 0,63 do 1 A - tuljava 220/230 V AC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • Funkcija: Neposredni starter
  • Nazivni obratovalni tok Ie (A): 6
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 0,25
  • Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 0,63
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 220
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.