AC Kontaktor TESYS D AC1 4P 125A 37kW 4NO 110V AC [LC1D80004F7]

ŠIFRA 2607937 EAN 3389110074215 SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80004F7
Kont. TeSys D - 4P (4 NO) - AC-1 = 440 V 125 A - 110 V AC 50/60 Hz tuljava
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TESYS
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 4
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 125
  • Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 37
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 4
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 110
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.