AC Kontaktor TESYS 4P 125A 4NO 380V AC [LC1D80004Q7]

ŠIFRA 2612394 EAN 3389110074642 SCHNEIDER ELECTRIC LC1D80004Q7
Kont. TeSys D - 4P (4 NO) - AC-1 = 440 V 125 A - 380 V AC 50/60 Hz tuljava
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: TESYS
  • Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 4
  • Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 125
  • Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 4
  • Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 380
  • Napetost upravljanja: AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.