AC Kontaktor TESYS 3P 150A 75kW 1NO 1NC 24V AC [LC1D150B7]
ŠIFRA 1184533
EAN 3389110475999
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D150B7
Kontaktor TeSys D - 3P (3 NO) AC-3 = 440 V 150 A - 24 V AC 50/60 Hz tuljava
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: TESYS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 150
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 75
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.