AC Kontaktor TESYS 25A 2NO/2NC AC-1 2P 12A 5,5kW 1NO 1NC 48V AC [LC1D128E7]
ŠIFRA 1120489
EAN 3389110250015
SCHNEIDER ELECTRIC
LC1D128E7
Kontaktor TeSys D - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 = 440 V 25 A - 48 V AC tuljava
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: TESYS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 2
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 12
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 5,5
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 48
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.