AC Kontaktor SIRIUS S2 3P 51A 22kW 1NO 1NC 24V AC [3RT2036-1AB00 - 3RT20361AB00]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 51
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 22
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 24
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.