AC Kontaktor SIRIUS S2 3P 50A 22kW 2NO 2NC 230V AC [3RT2036-1AP04 - 3RT20361AP04]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 50
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 22
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 2
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 2
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 230
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.