AC Kontaktor SIRIUS S0 3P 9A 4kW 1NO 1NC 400V AC [3RT2023-1AV00 - 3RT20231AV00]
- Linija izdelkov: SIRIUS
- Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P): 3
- Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A): 9
- Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW): 4
- Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 400
- Napetost upravljanja: AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.